Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF359A Herst.-Nr.: CF359A EAN/GTIN: 0887111323965 |
| |
|
| | |
| - Verbrauchsmaterial
- Typ: Trommel
- Ca. 31.500 Seiten Reichweite
- Grundeigenschaften
- Produkttyp: Trommel
- Kompatibel zu: Laserjet M880; Laserjet M880Z; Laserjet M880Z Plus; Laserjet M880Z Plus NFC
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.9 kg | Farbe: | cyan | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 31500 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 828A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp fotoleiter, bildtrommel, 828A, Belichtungstrommel, CF359A, Drum, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 213,36* | € 234,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 216,39* | € 234,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 217,45* | € 236,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 221,60* | € 239,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 262,60* | € 281,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|