Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Premium CHP 850 A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Premium CHP 850 A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Premium CHP 850 A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CHP850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP850
EAN/GTIN:
     3141725005585
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • HP Premium ist ein holzfreies, hochweißes, ungestrichenes, multifunktionales Büropapier für leichte Farbanwendungen, geeignet für den Einsatz auf allen gängigen Druckern, Kopierern und Faxgeräten.
  • Die Colorlok Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben.
  • Hochweiß und Extraglatt sorgt HP Premium für gestochen scharfe Texte und hervorragende Schwarzweißkontraste.
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.34 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HP
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
170 CIE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 4,82*
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 4,98*
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 5,17*
Lager 467
326
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 5,18*
2 Tage
376
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 5,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01032* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.