Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__F9J81A Herst.-Nr.: F9J81A EAN/GTIN: 0889296167884 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.048 kg | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 730; DesignJet T 830 MFP 24 inch; DesignJet T 830 MFP 36 inch; DesignJet T 830 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckkopf, Druckerpatrone, Druckertinte, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 341,82* | € 372,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 351,50* | € 381,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 349,31* | € 384,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,05* | € 385,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 375,03* | € 407,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|