Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2331 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA23311311
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23311311
EAN/GTIN:
     4018351116017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Aktenvernichter EBA 2331 C 2 x 15 mm
  • Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen
  • Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control), die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt
  • Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden
  • Erprobt und zuverlässig: Steuerelektronik für die verschiedenen Automatik-Funktionen einschließlich dem Energiesparmodus ZERO ENERGY Standby-Modus
  • Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
120 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket mit elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.
Breite:
538 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
silber/anthrazit
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gerätegewicht:
52 kg
Höhe:
930 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
470 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,33*
€ 1.192,65*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.135,68*
€ 1.234,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,95*
€ 1.469,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,67*
€ 1.464,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,09*
€ 1.428,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,53*
€ 1.381,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.154,70*
€ 1.374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,68*
€ 1.351,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.