Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 4002 Partikelschnitt 4x40mm mit Öler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#IDEA40029211
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
40029211
EAN/GTIN:
4019364656620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 4002 CC mit automatischem Öler
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
Komfortable Eingabebreite von 400 mm
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor
robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Auffangvolumen 165 Liter
Eingabebreite: 400 mm
Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt
Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3
Schnittleistung: 28-30 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 23-25 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm
Gewicht: 87 kg
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
200 l
Besonderheiten:
mit automatischem Öler
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
109.7 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
87 kg
Gewicht:
109.7 kg
Höhe:
970 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Schneidleistung:
28-30 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
4002
,
Aktenverichter
,
Büro
,
Büro-Aktenverichter
,
BüroAktenverichter
,
Büroaktenvernichter
,
Etagen
,
Etagen-Aktenvernichter
,
EtagenAktenvernichter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 809
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.696,75*
€ 1.776,04*
Lager 467
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.716,28*
€ 1.821,27*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.723,50*
€ 1.842,06*
Lager 690
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,32*
€ 1.894,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,27*
€ 2.167,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,77*
€ 2.145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,95*
€ 2.090,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,34*
€ 2.059,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.721,65*
€ 2.048,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.716,28*
€ 2.042,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL Müllbeutel (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000410
ab € 61,34*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
Zubehör
Schneidwalzen-Spezialöl, VE 5 Stk x 1 l, für Aktenvernichter.
Krug & Priester
9000621
ab € 26,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen