Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Aktenvernichter 5009 Partikelschnitt 8x40-80mm 400 V 50 HZ 3-PH.
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA50098231
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     50098231
EAN/GTIN:
     4019364772313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-2 CC
  • Mit großem Zuführtisch und Transportband
  • Für glattes Papier und geknülltes Material. Schafft spielend ganze Aktenordner
  • Elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich
  • Übersichtliches Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
  • Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Leuchtanzeigen für Betriebsstatus
  • Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • -2-MATIC-: zwei automatische Geschwindigkeitsstufen mit hoher Geschwindigkeit bei geringen Papiermengen, reduzierter Geschwindigkeit mit höherer Blattleistung bei großen Papiermengen
  • Abschaltautomatik bei Papierstau, vollem Spänebehälter und bei geöffneter Türe
  • Zwei Drehstrom-Getriebemotoren mit je 4,5 kW = 9 kW
  • Thermische Motorsicherung
  • Hochwertiges Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büroklammern und andere Weichmetallteile
  • Zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks
  • Geschlossener Späneauffangbereich mit rückseitiger Türe
  • Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung, Auffangvolumen 300 Liter
  • Maschine fahrbar auf Rollen
  • Eingabebreite: 500 mm
  • Schnittart: Partikelschnitt 8 x 40-80 mm
  • Schnittleistung: 600-700 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 500-600 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Sicherheitsstufe: 2
  • Maße (B x T x H): 1036 x 2170 x 1714 mm
  • Gewicht: 1130 kg
  • Farbe: grau
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Besonderheiten:
vernichtet ganze Aktenordner mit Bügelmechanik
Breite:
1036 mm
Bruttogewicht:
451 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Stahl
Gerätegewicht:
1130 kg
Gewicht:
451 kg
Höhe:
1714 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
9000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidleistung:
600-700 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
8 mm
Schnittgröße:
8x40-80 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
2170 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter ideal cross cut, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 5009, Großmengen, GroßmengenAktenvernichter, Zentral, Zentral-Aktenvernichter, ZentralAktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.494,86*
€ 26.607,70*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29.550,61*
€ 29.952,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.952,82*
€ 35.643,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.908,28*
€ 35.590,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.849,09*
€ 35.520,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29.699,84*
€ 35.342,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29.550,61*
€ 35.165,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000414
ab € 147,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.