Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm
Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm
Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm
Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm
Großmengen-Aktenvernichter 5009-3-C/C Partikelschnitt 6x50mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA50099331
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     50099331
EAN/GTIN:
     4019364773310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Großmengen-Aktenvernichter IDEAL 5009-3 CC
  • mit großem Zuführtisch und Transportband
  • für glattes Papier und geknülltes Material
  • schafft ganze Aktenordner (aufgeklappt).
  • elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich
  • übersichtliches Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
  • Sicherheitsschloss mit Schlüssel, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
  • Leuchtanzeigen für Betriebsstatus
  • elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart
  • -2-MATIC-: zwei automatische Geschwindigkeitsstufen mit hoher Geschwindigkeit bei geringen Papiermengen, reduzierter Geschwindigkeit mit höherer Blattleistung bei großen Papiermengen
  • Abschaltautomatik bei Papierstau, vollem Spänebehälter und bei geöffneter Türe
  • zwei Drehstrom-Getriebemotoren mit je 4,5 kW = 9 kW
  • thermische Motorsicherung
  • hochwertiges Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büroklammern und andere Weichmetallteile
  • zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks
  • geschlossener Späneauffangbereich mit rückseitiger Türe
  • Späneauffangwagen mit Plastiksack-Aufhängevorrichtung, Auffangvolumen 300 Liter
  • Maschine fahrbar auf Rollen
  • Eingabebreite: 500 mm
  • Schnittart: Partikelschnitt 6 x 50 mm
  • Schnittleistung: 300-400 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 250-350 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Sicherheitsstufe: 3 Maße (B x T x H): 1036 x 2170 x 1714 mm
  • Gewicht: 1130 kg
  • Farbe: perlgrau
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
300 l
Breite:
1036 mm
Bruttogewicht:
1348 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
500 mm
Einsatzort:
Produktion
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
cool grey
Gerätegewicht:
1130 kg
Höhe:
1714 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Ideal
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
300-400 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6x50 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-3
Tiefe:
2170 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27.648,07*
€ 27.753,25*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30.835,85*
€ 31.242,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.242,68*
€ 37.178,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.198,73*
€ 37.126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.147,32*
€ 37.065,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.991,59*
€ 36.879,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30.835,85*
€ 36.694,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
9000414
ab € 147,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.