Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP25 bis 35qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger AP25 bis 35qm
Luftreiniger AP25 bis 35qm
Luftreiniger AP25 bis 35qm
Luftreiniger AP25 bis 35qm
Luftreiniger AP25 bis 35qm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA87340011
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87340011
EAN/GTIN:
     4019364987359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
  • Der Luftreiniger AP25 vereint ein klares Design mit effizienter Luftreinigung.
  • Die Konstruktion des Gerätes mit seinen zweiseitigen Lufteinlässen sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und eine optimale Filterleistung.
  • Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,...) und Gerüche aus der Innenraumluft.
  • Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb.
  • Über das zentrale Bedienpanel lassen sich die Funktionen wie Automatik, Turbo- und Nachtmodus mit einem Fingertipp auswählen.
  • Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt.
  • Zusätzlich zeigt das Display die aktuelle PM2.5-Partikelbelastung der Innenraumluft an.
  • Praktische Filterwechselanzeige. Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen.
  • Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
  • Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen:
Breite:
351 mm
Bruttogewicht:
9.7000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
452 mm
Marke:
Ideal Health
Material:
Kunststoff
Tiefe:
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, 25, 8734, AEON, AP, AP-25, AP25, Blue, Cleancal, HEPA, Luftfilter, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 106,43*
€ 2,95*
ab € 128,43*
€ 156,27*
€ 4,95*
ab € 151,42*
€ 178,14*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,30*
€ 194,64*
€ 1,95*
ab € 166,38*
€ 195,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8734001
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.