Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm
Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm
Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm
Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm
Luftreiniger AP60 Pro für Raumgrößen bis 60qm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA87410011
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87410011
EAN/GTIN:
     4019364987151
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
  • Der AP60 Pro ist ein professioneller Luftreiniger mit dem neuartigen Hochleistungs-360 Grad-Mehrlagenfilter.
  • Er filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Feinstaub (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1 zu mindestens 99,97%), Pollen and andere luftgetragene Allergene, Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (und hemmt deren Wachstum im Filter), Zigarettenrauch, Abgase, Chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, n-Butane, VOC,...) und Gerüche aus der Innenraumluft.
  • Über das hochwertige Bedienelement kontrollieren Sie alle Funktionen wie die Betriebsmodi: Automatik, Manuell oder Turbo.
  • Im Automatikmodus misst der AP60 Pro mit der intelligenten Sensorik (Sensoren für Feinstaub, Gase, Gerüche) fortwährend die Luftqualität und passt die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten an.
  • Im Turbo-Modus reinigt er die Innenraumluft in kürzester Zeit dank seiner überlegenen Motor- & Lüfter-Einheit.
  • Zusätzlich zum Automatik- und Turbomodus kann der AP60 Pro manuell auf 3 Leistungsstufen eingestellt werden.
  • Darüber hinaus kann der Nachmodus ausgewählt werden, der den AP60 Pro in einen extrem leisen und gedimmten Zustand versetzt.
  • Eine bequeme Timer-Funktion lässt den AP60 Pro nach bestimmten Zeiträumen starten oder stoppen (1, 2, 4 oder 8 Stunden).
  • Mit Kindersicherung zum sicheren Betrieb.
  • Der momentane Betriebszustand ist stets auf dem Bedienelement ablesbar.
  • Der AP60 Pro informiert Sie automatisch darüber, wann der 360 Grad-Filter getauscht werden sollte, indem ein rot blinkendes 'F' im Bedienelement erscheint.
  • Im Durchschnitt ist der 360 Grad-Filter alle 12 Monate zu tauschen.
  • Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
  • Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen:
Breite:
468 mm
Bruttogewicht:
15 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
668 mm
Marke:
Ideal Health
Material:
Kunststoff
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 60, 60-Pro, 8741, AP, AP-60, AP-60-Pro, AP60, AP60pro, Cleancal, Edition, HEPA, Luftfilter, Med, Med-Edition, MedEdition, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,20*
€ 480,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,86*
€ 489,57*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 432,49*
€ 491,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 461,11*
€ 520,68*
€ 4,95*
ab € 505,67*
€ 571,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Office
8741099
ab € 119,69*
Zubehör
IDEAL Health
8741002
ab € 33,42*
Zubehör
IDEAL Health
8741001
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.