Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Happy Office A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Happy Office A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Happy Office A4 80g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#IGEPS809A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     S809A80S
EAN/GTIN:
     4026343001722
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • holzfreies ungestrichenes Papier zum Kopieren und Drucken von großen Mengen
  • geeignet für S/W-Laserdruck, Kopieren und Fax
  • Format DIN A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • Weissegrad 150 CIE
  • Opazität ISO (%) 93
  • Volumen (qcm/g) 1,27
  • Rauhigkeit Bendtsen (ml/min) 250
  • Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.546 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Igepa
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
150 CIE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1073
5
€ 20,00*
ab € 3,14*
€ 3,63*
Lager 467
179
1
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 3,90*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,12*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,78*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 8,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00776* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.