Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt leuchtendgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011440
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011440
EAN/GTIN:
4011211077756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktionspapier
Geeignet für alle Druckertypen
FSC-Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.8710 kg
Farbe:
leuchtendgrün
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier farbig
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 inapa 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
88042610
,
88324451
,
Colorpapier
,
colors
,
Inapa
,
InkJetpapier
,
tecno
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,90*
Lager 467
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 16,93*
€ 24,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03386* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, intensivblau
Inapa
2100011434
ab € 13,32*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011351 A4 120g leu.grün 250Bl.
Inapa
88042612
ab € 5,31*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011378 A4 160g leu.grün 250Bl.
Inapa
88042615
ab € 6,42*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011390 A4 80g blau 500Bl.
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011396 A4 80g h.chamois 500Bl.
Inapa
2100011396
ab € 5,73*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011408 A4 80g mi.blau 500Bl.
Inapa
2100011408
ab € 6,36*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011410 A4 80g mi.grün 500Bl.
Inapa
2100011410
ab € 6,32*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011426 A3 80g grau 500Bl./Pack.
Inapa
2100011426
ab € 13,32*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellgrau
Inapa
2100011431
ab € 13,27*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Inapa
2100011446
ab € 13,33*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt grün
Inapa
2100011427
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen