Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier TechnoSuperior A4 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011529
Hersteller:
Techno-Werkzeug
Herst.-Nr.:
2100011529
EAN/GTIN:
4011211074328
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ein Papier der Extraklasse, das höchste Anforderungen erfüllt
Und das sowohl an die Qualität wie auch an die Umweltverträglichkeit
PlanoSuperior eignet sich für die anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Dokumentationen
Ein gestochen scharfes Schriftbild ist so selbstverständlich wie die perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern
Die passenden Papiere für Briefvordrucke und Briefumschläge runden das Sortiment ab
Der Qualitätsanspruch endet aber nicht beim perfekten Druck: PlanoSuperior erfüllt auch alle ökologischen Ansprüche und wurde dafür mit wichtigen anerkannten Umweltlogos ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Techno
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
168 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier weiß
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
inkjetpapier a4 100g weiss
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
88055901
,
InkJetpapier
,
Superior
,
techno
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,02*
Lager 94QG7
2 Tage
222
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,83*
€ 9,08*
Lager 52NSZ
1 Tag
79
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 9,11*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,19*
€ 9,33*
Lager 1682
1 Tag
180
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,58*
€ 9,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete (
entspricht € 37,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1821C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1821C
ab € 6,05*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,49*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A4, 4-fach gelocht, hochweiß, 500 Blatt
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011482 A4 80g 2.500 Bl./Pack.
Inapa
2100011482
ab € 19,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.
Inapa
2100011532
ab € 6,77*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011536 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO Extra, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 100g/m², Weißgrad
Mondi
9457A10S
ab € 6,46*
Ähnlich
Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt
Inapa
2100011537
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen