Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldbehälter GB 52 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldbehälter GB 52 lichtgrau
Geldbehälter GB 52 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70782120527500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70782120527500
EAN/GTIN:
     4012555028794
Suchbegriffe:
GB52
Geldbehälter
Geldscheine
Rollengel
  • Geldbehälter GB 52 ist zur Lagerung von Banknoten/Bündelgeld geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Geldbehälter
Tiefe:
200 mm
GPSR:
Inkiess Margot Voss GmbH & Co. Voscoplast KG, Buckower Damm, 30, 12349, Berlin, Deutschland, www.inkiess.de, info@inkiess.de, +49 30 60093236
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 52,32*
€ 68,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,84*
€ 72,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791121009199
€ 47,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120019199
€ 47,07*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120109199
€ 46,87*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120029199
€ 47,49*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120209199
€ 47,07*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120059199
€ 47,03*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
70791120509199
€ 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.