Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipmappe Lucido A4 PP weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipmappe Lucido A4 PP weiß/transparent
Clipmappe Lucido A4 PP weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#JALE1401030
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     1401030
EAN/GTIN:
     8713739302667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Gefertigt aus stabilem PP.
  • Heftmechanik ist der JalemaClip.
  • Das Blättern, Herausnehmen und Einfügen von Schriftgut geht schnell und einfach.
  • Ideal für Präsentationen, Handouts und Berichte.
  • Fassungsvermögen 3 cm.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
weiß/transparent
Farbname:
weiß/transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Jalema
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, cliphefter a4 weiß, clip hefter, clip-hefter weiß, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
2303800
ab € 1,66*
Zubehör
Jalema
2303700
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.