Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Archivbox


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Jalema Archivbox
Jalema Archivbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-165591
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2303700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Robust und aus schwerem, beidseitig beklebtem Kraftkarton (850g) hergestellt.
    - Der pH-Wert ist neutral, damit Ihr altes Archiv optimal vor dem Einfluss von Säuren geschützt ist.
    - Die Falzlinien brechen auch nach wiederholtem Gebrauch nicht.
    - Archivierte Informationen bleiben völlig staubfrei.
    - Die Grifföffnung ist mit einer Staubabdichtung versehen.
    - Einfache Montage mithilfe von Metallklammern.
    - Mit einem Rahmen in Blinddruck für ein Label zur Inhaltsangabe versehen.
    - Die Labels und Klammern werden standardmäßig mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
370 x 260 x 115 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Lieferumfang
Anzahl
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
1401030
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.