Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Serie-E A4 natronbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängetasche Serie-E A4 natronbraun
Hängetasche Serie-E A4 natronbraun
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2655614700
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2655614700
EAN/GTIN:
     8710968041916
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetaschen a4 karton braun
  • Für Papierformat A4, mit schwarzem Organisationsaufdruck.
  • Glasklare, 60 mm breite Vario Sichtreiter.
  • Aus 230 g/qm-Recyclingkarton hergestellt.
  • Wird vor allem in Deutschland benutzt.
  • einschl. Sichtreiter
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
natronbraun
Farbe der Vorderseite:
Natronbraun
Höhe:
240 mm
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Einlegemappe, Hängeakte, Hängesammeltasche, Jalema, Kartonmappe, Sammeltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlanta
2584960000
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.