Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz halbhoch 1 Fach hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz halbhoch 1 Fach hellgrau
Schubladeneinsatz halbhoch 1 Fach hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2680933010
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2680933010
EAN/GTIN:
     8710968067114
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Zur Unterteilung des Inhalts von Schubladen 2685120100.
  • Aus stoßfestem Polystyrol hergestellt.
  • Abmessungen: LxBxH 168 x 122 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
122 mm
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
30 mm
Länge:
168 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 5218, Einsatz, Kasten, Kleinteileeinsatz, Lade, Schrank, Schublade, Utensilieneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,55875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalema
2680933210
ab € 13,62*
Ähnlich
Jalema
2680933410
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.