Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz halbhoch 2 Fächer hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz halbhoch 2 Fächer hellgrau
Schubladeneinsatz halbhoch 2 Fächer hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2680933210
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2680933210
EAN/GTIN:
     8710968067213
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Zur Unterteilung des Inhalts von Schubladen 2685120100.
  • Aus stoßfestem Polystyrol hergestellt.
  • Abmessungen: LxBxH 121 x 59 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Breite:
59 mm
Bruttogewicht:
0.091 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
30 mm
Länge:
121 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 5219, Einsatz, Kasten, Kleinteileeinsatz, Lade, Schrank, Schublade, Utensilieneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,7025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalema
2680933010
ab € 12,47*
Ähnlich
Jalema
2680933410
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.