Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster für Schubladenset 90x13mm transparent VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beschriftungsfenster für Schubladenset 90x13mm transparent VE=25 Stück
Beschriftungsfenster für Schubladenset 90x13mm transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2685902000
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2685902000
EAN/GTIN:
     8710968220557
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Abmessungen der Beschriftungsfenster (L x B): 90 x 13 mm.
  • Je Set mit 25 Stück in Plastik verpackt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
13 mm
Länge:
90 mm
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster, Ablagebox, Ablagekassette, Ablagekasten, Briefablage, Schubladenkassette, Stapelkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalema
2685902100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.