Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Beschriftungsbögen
>
Artikel
Beschriftungsbögen für Beschriftungsfenster 90x12mm VE=25 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#JALE2685902100
Hersteller:
Jalema
Herst.-Nr.:
2685902100
EAN/GTIN:
8710968531509
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Labelabmessungen (L x B): 90 x 12 mm.
Je Set mit 25 Stück in Schrumpffolie verpackt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.021 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
12 mm
Länge:
90 mm
Marke:
Jalema
Material:
Papier
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schranksets
Weitere Suchbegriffe:
Ablagebox
,
Ablagekassette
,
Ablagekasten
,
Beschriftungsetiketten
,
Beschriftungsschilder
,
Briefablage
,
Schubladenkassette
,
Stapelkassette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beschriftungsfenster für Schubladenset 90x13mm transparent VE=25 Stück
Jalema
2685902000
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen