Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftmechanik JalemaClip schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abheftmechanik JalemaClip schwarz VE=100 Stück
Abheftmechanik JalemaClip schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#JALE5710046
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     5710046
EAN/GTIN:
     8713739002420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung jalema
schlauchheftung
schlauchheftung schwarz
  • In Gelb/Weiß oder Schwarz erhältlich.
  • Lieferung inkl. gratis Umfüllhülsen.
  • Fassungsvermögen: 50 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.727 kg
Farbe:
schwarz
Füllhöhe:
50 mm
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abheftbügel, Abheftmechanik, Archivbügel, Archivmechanik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 26,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,21*
€ 26,84*
€ 7,95*
ab € 19,54*
€ 28,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
3103104
ab € 1,03*
Zubehör
Jalema
3103102
ab € 0,73*
Zubehör
Jalema
3103106
ab € 0,86*
Zubehör
Jalema
3103107
ab € 0,82*
Zubehör
Jalema
3103108
ab € 1,42*
Zubehör
Jalema
3103115
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.