| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI403F Herst.-Nr.: 403F EAN/GTIN: 8412027003087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver in Neon- gelb, rot, grün, 3 Dosen
- Werkstoff: Paraffinwachs
- Unschädlich, doch mit unangenehmem Geschmack, um ein Verschlucken zu verhindern
- Größe (Durchmesser x L): 213 mm
- Masse: 453 g
- Farbe/Farbe des Behälters: gelb, rot, grün/gelb
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 3 Dosen je 110 g in Kartonverpackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Unschädlich, doch mit unangenehmem Geschmack, um ein Verschlucken zu verhindern | Bruttogewicht: | 0.4530 kg | Farbe: | gelb, rot, grün | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 330 g | Marke: | Jovi | Material: | Wachs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete gelb, kinderknete, knete jovi, Farben, fluoreszierende, Jovi, Modelliermasse, Modellierpaste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |