Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Leder 65x45cm cognac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Leder 65x45cm cognac
Schreibunterlage Leder 65x45cm cognac
Artikel-Nr.:
     467-#JUES52001
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     52001
EAN/GTIN:
     4021068520015
Suchbegriffe:
Blotkammer
Blotter
Immunoblot-Transferkammer
Multiblot-Transfergerät
  • Schreibunterlage
  • Ausführung: Leder
  • rutschfeste Rückseite
  • Größe (BxH): 650x450 mm
  • Farbe: cognac
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Farbname:
cognac
Marke:
Alassio
Material:
Leder
Produktbreite:
45 cm
Produktlänge:
65 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,53*
€ 67,28*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 55,78*
€ 68,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
52000
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.