Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten franca 5-7 Fächer ausziehbar PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Besteckkasten franca 5-7 Fächer ausziehbar PP weiß
Besteckkasten franca 5-7 Fächer ausziehbar PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KEEE1045110000000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1045110000000
EAN/GTIN:
     4001515451918
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
  • Besteckkasten franca ausziehbar
  • aus PP (Polypropylen)
  • passt sich der Größe der Schublade an
  • 5-7 Fächer
  • BPA-frei
  • spülmaschinengeeignet
  • Abmessungen: BxTxH 320x380x75mm
  • praktische Aufbewahrung und ordnung von Küchenutensilien unterschiedlicher Größen
  • Ordnungssystem für Messer, Gabel, Löffel und andere Küchenutensilien
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
5-7 Fächer
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.703 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
75 mm
Marke:
Keeeper
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, Besteckaufbewahrung, Besteckschale, franca
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 8,87*
€ 12,83*
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 12,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.