Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK33994WW Herst.-Nr.: K33994WW EAN/GTIN: 0085896339946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kensington CV2000V USB-C auf VGA-Adapter
- Full HD-(1080p-)Auflösung von Ihrem Laptop auf einen Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor (das Host-Gerät muss den DisplayPort-Moduswechsel über USB-C unterstützen)
- Erweiterungs- und Spiegelmodus
- Thunderbolt 3-kompatibel
- Plug + Play-Installation
- Hochwertige Konstruktion, damit Ihr Laptop und Ihr Display immer sicher sind
- Vom Benutzer aktualisierbare Firmware für Windows sorgt für Kompatibilität auf dem neuesten Stand
- (Ihre Firmware ist auf dem neuesten Stand.)
- Kompatibel mit Windows 10, 8.1; Mac OS X 10.10 oder höher; Chrome OS
- Kompatibel mit Windows 10, 8.1; Mac OS X 10.10 oder höher; Chrome OS
- Full HD (1080p)
- Video-Erweiterung auf einen Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor, die eine Auflösung von 1920 x 1200 unterstützt, so dass Sie bei der Anzeige auf einem Monitor oder in einem Konferenzraum eine scharfe, hochauflösende Bildqualität erhalten
- Zur Videoausgabe muss das Host-Gerät den DisplayPort-Moduswechsel über USB-C unterstützen
- Erweiterungs- und Spiegelmodus
- Im Erweiterungsmodus können Sie eine geöffnete Anwendung auf einen externen Monitor ziehen, um auf mehreren Bildschirmen zu arbeiten
- Im Spiegelmodus dagegen, wird der Inhalt des Computermonitors auf einem externen Bildschirm repliziert
- Thunderbolt 3-kompatibel
- Verbindung mit Laptops und Tablets mit Thunderbolt 3-Anschlüssen möglich
- Plug + Play
- Stecken Sie einfach den Adapter ein und das Gerät ist sofort betriebsbereit - ganz ohne zusätzliche Treiber und Software-Downloads
- Hochwertige Konstruktion
- Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Bauteilen bedeutet für Sie, dass Ihr Adapter funktioniert, wenn Sie ihn brauchen, und dass er vollkommen sicher mit Ihrem USB-C-Laptop, Ihrem HD-Monitor und Ihrem Fernsehgerät oder Projektor eingesetzt werden kann
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Kabeltyp: | Adapterkabel | Marke: | Kensington |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, kensignton usb vga adapter, Adapter, Adapterkabel, usb, USB-C, USBC, VGA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,79* | € 36,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,40* | € 36,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 29,94* | € 38,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|