Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK52783WW Herst.-Nr.: K52783WW EAN/GTIN: 0085896527831 |
| |
|
| | |
| - Kensington Laptopständer SmartFit
- Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen
- 4-fach höhenverstellbar
- Kabelmanagement unter der Laptopablagefläche sorgt für eine ordentliche Kabelführung
- Rutschhemmende Pads sorgen für einen sicheren Stand des Laptops
- Kensington-Sicherheits-Slot am rechten und linken Standfuß
- Dank der platzsparenden Montage lässt sich eine kompatible Universal-Dockingstation unter der Laptopablagefläche anbringen
- Maximale Laptopgröße: 15,6 Zoll
- Maximales Laptopgewicht: 3,5 kg
- Material: Metall/Kunststoff
- Format: 276 x 114 x 281 mm
- Gewicht: 1,22 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | ausziehbarer Tastaturbügel: | nein | Besonderheiten: | Mit SmartFit-System | Bildschirmgröße: | 15.6 " | Breite: | 276 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 281 mm | Marke: | Kensington | Material: | Metall/Kunststoff | max. Traglast: | 3.5 kg | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,31* | € 71,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 56,56* | € 71,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,57* | € 71,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,71* | € 71,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 59,25* | € 79,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|