Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm SmartFit Ergo schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm SmartFit Ergo schwarz
Monitorarm SmartFit Ergo schwarz
Monitorarm SmartFit Ergo schwarz
Monitorarm SmartFit Ergo schwarz
Monitorarm SmartFit Ergo schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KENSK55411WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55411WW
EAN/GTIN:
     0085896554110
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Kensington Monitorarm SmartFit Ergo
  • Arm für einen Monitor
  • Mit SmartFit-System: Verbessert die Haltung und unterstützt damit den Nacken- und Schulterbereich für eine erhöhte Arbeitsleistung
  • Mit Kabelführungssystem
  • Einfache Installation mit der mitgelieferten, schnell lösbaren Vesa-Befestigungsplatte und C-Klemme aus Stahl/Aluminium für die Tischmontage (Stärke der Tischplatte 10 bis 85 mm)
  • Maximale Monitorgröße: 34 Zoll
  • Höhenanpassung: 170 - 505 mm
  • Reichweite des Arms: bis 100 mm
  • Monitorneigung: +45 Grad /-45 Grad
  • Schwenken des Monitors: +180 Grad /-180 Grad
  • Monitordrehung: +90 Grad /-90 Grad
  • Monitorgewicht: maximal 8 kg
  • Material: Aluminium/Kunststoff/Stahl
  • Format: 163 x 456 x 135 mm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75x75, 100x100
Bildschirmgröße:
34 "
Bruttogewicht:
3.2000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
456 mm
Marke:
Kensington
Material:
Metall/Kunststoff
max. Schwenkbereich:
180 °
max. Traglast:
8 kg
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tragplatte neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, kensington monitorarm, bildschirm schwenkarm, /Sitzarbeitsplatz, Bildschirm, Bildschirmarm, Dual, Dual-Monitorarm, DualMonitorarm, Ergo, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Flachbildschirmarm, FlachbildschirmSchwenkarm, für, Kensington, Laptoparm, Monitor, MonitorSchwenkarm, Monitorstand, Schwenkarm, SmartFit, Ständer, Steh, Steh-/Sitzarbeitsplatz, Steh/Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,23*
€ 37,31*
€ 6,78*
ab € 28,61*
€ 37,65*
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 37,78*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 29,28*
€ 38,44*
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 39,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.