Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK55512WW Herst.-Nr.: K55512WW EAN/GTIN: 0085896555124 |
| |
|
| | |
| - Kensington Monitorarm SmartFit Single
- Platzsparender Monitorarm für einen Monitor
- Geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze
- Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen
- Mit griffigem Einstellknopf und abnehmbarer VESA-Befestigungsplatte
- Die vorinstallierte C-Klammer ist nach vorne ausgerichtet und erleichert die Installation bei engen Platzverhältnissen (optionale Tüllenbefestigung inklusive)
- Mit Kabelführungssystem
- Werkzeug im Lieferumfang enthalten
- Maximale Monitorgröße: 32 Zoll
- Höhenanpassung: 239 - 470 mm
- Monitorneigung: +10 Grad /-10 Grad
- Schwenken des Monitors: +10 Grad /-10 Grad
- Monitordrehung: +180 Grad
- Maximales Monitorgewicht: 8 kg
- Material: Metall/Kunststoff
- Format: 130 x 170 x 605 mm
- Gewicht: 2,08 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 10 mm | ausziehbarer Tastaturbügel: | nein | Befestigungsstandard: | 75/100 | Besonderheiten: | Single. Für einen Monitor. Mit SmartFit-System. Platzsparend. | Bildschirmgröße: | 32 " | Bruttogewicht: | 7 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington | Material: | Metall/Kunststoff | max. Schwenkbereich: | 180 ° | max. Traglast: | 8 kg | Stand/Befestigung: | Tischklemme | Tragplatte neigbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, kensington monitorarm, bildschirm schwenkarm, /Sitzarbeitsplatz, Bildschirm, Bildschirmarm, Dual, Dual-Monitorarm, DualMonitorarm, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Flachbildschirmarm, FlachbildschirmSchwenkarm, für, Kensington, Laptoparm, Monitor, MonitorSchwenkarm, Monitorstand, OneTouch, Raumsparend, Schwenkarm, Single, SmartFit, Ständer, Steh, Steh-/Sitzarbeitsplatz, Steh/Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,38* | € 59,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,59* | € 59,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 45,79* | € 59,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 46,02* | € 60,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 46,05* | € 60,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|