Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz
Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz
Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz
Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz
Monitorarm SmartFit One Touch Single schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KENSK59600WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K59600WW
EAN/GTIN:
     0085896596004
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Kensington Monitorarm SmartFit One Touch Single
  • Flexibel einstellbarer Monitorarm für einen Monitor
  • Verwendbar im Quer- oder Hochformat
  • Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen
  • Mit integrierter Gasdruckfeder für mühelose Höhenanpassung
  • Mit Spannungseinstellung für Anziehen oder Lockern des Arms um unterschiedliche Monitorgewichte leicht und stabil zu bedienen
  • Einfache, nicht permanente Befestigung mit einer C-Klammer (Tischplattenstärke 10 bis 85 mm) oder einer Tülle mit einem Durchmesser von 10,5 bis 50 mm (Tischplattenstärke 10 bis 80 mm)
  • Mit schnell abnehmbarer VESA-Befestigungsplatte (75 oder 100 mm)
  • Mit Kabelführungssystem
  • Der Monitorarm erfüllt nachweislich die ANSI/BIFMA Leistungs-und Sicherheitsstandards
  • Inklusive Werkzeugset
  • Maximale Monitorgröße: 13-34 Zoll
  • Höhenanpassung: 170 - 505 mm
  • Reichweite des Arms: 465 - 525 mm
  • Monitorneigung: +90 Grad /-90 Grad
  • Schwenken des Monitors: +90 Grad /-90 Grad
  • Schwenkarm oberes Gelenk: +/-180 Grad
  • Schwenkarm unteres Gelenk: +/-135 Grad
  • Monitordrehung: +90 Grad
  • Maximales Monitorgewicht: 9 kg
  • Material: Metall/Kunststoff
  • Format: 590 x 665 x 115 mm
  • Gewicht: 3,34 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausladung:
525 mm
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75/100
Besonderheiten:
Single. Für einen Monitor. Mit SmartFit-System.
Bildschirmgröße:
34 "
Bruttogewicht:
4.11 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Kensington
Material:
Metall/Kunststoff
max. Schwenkbereich:
90 °
max. Traglast:
9 kg
Tragplatte neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm, /Sitzarbeitsplatz, Bildschirm, Bildschirmarm, Dual, Dual-Monitorarm, DualMonitorarm, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Flachbildschirmarm, FlachbildschirmSchwenkarm, für, Kensington, Laptoparm, Monitor, MonitorSchwenkarm, Monitorstand, OneTouch, Schwenkarm, Single, SmartFit, Ständer, Steh, Steh-/Sitzarbeitsplatz, Steh/Sitzarbeitsplatz, Steharbeitsplatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 69,08*
€ 89,47*
€ 4,50*
ab € 73,00*
€ 93,19*
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 94,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 94,69*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 75,10*
€ 95,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.