| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK10010710 Herst.-Nr.: 10010710 EAN/GTIN: 4044917441866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sitz-/Stehtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm.
- Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar.
- Einklemmschutz durch Gyro-Sensor.
- Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück
- Mit digitaler Höhenanzeige
- Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden
- Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
- Tischplattenecke gerundet R 60 mm
- Tischplattenstärke 25mm
- massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
- mit vertikalem Kabelschacht
- Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit
- Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp
/ul>
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | mit abgerundeten Tischecken | Breite: | 1800 mm | Bruttogewicht: | 65.8500 kg | Einzelfußhöhenverstellung: | ja | Farbe: | weiß | Farbe der Tischplatte: | weiß | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 1290 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 25 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |