Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm silber/lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK10013111
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
10013111
EAN/GTIN:
4044917444294
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm.
Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar.
Einklemmschutz durch Gyro-Sensor.
Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück.
Mit digitaler Höhenanzeige
Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden
Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden
Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
Tischplattenecke gerundet R 60 mm
Tischplattenstärke 25 mm
massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s
Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit abgerundeten Tischecken
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
64.5 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1290 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
2200 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
elektrisch sitz-steh-schreibtisch lichtgrau
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
,
Arbeitstisch
,
Arbeitstische
,
EDV
,
EDV-
,
EDV-Tische
,
EDVTische
,
elektrisch
,
höhenverstellbar
,
Multifunktionstische
,
PC
,
PC-Arbeitstische
,
PCArbeitstische
,
Schreibtische
,
tisch
,
Tische
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.176,25*
€ 1.328,42*
Lager 467
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.234,13*
€ 1.456,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,65*
€ 1.733,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,09*
€ 1.714,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,15*
€ 1.645,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,33*
€ 1.547,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.260,76*
€ 1.500,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,13*
€ 1.468,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,96*
Sonstiges
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,00*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch mit Anbau Move Professional (71401421)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013310
ab € 1.095,88*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch mit Anbau Move Professional (71401422)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013311
ab € 1.102,70*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch mit Anbau Move Professional (71401423)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013313
ab € 1.095,25*
Sonstiges
Rollcontainer 3 Schubladen BxTxH 43x80x54cm mit Zentralschloss lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,31*
Sonstiges
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,74*
Sonstiges
Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,81*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm silber/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013113
ab € 1.180,86*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm silber/weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013110
ab € 1.177,73*
Sonstiges
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm anthrazit m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 274,76*
Sonstiges
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm lichtgrau m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 274,77*
Sonstiges
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm weiß m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 273,86*
Sonstiges
Unterbauschublade BxHxT 57x6x29,8cm silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen