Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK10040610
Herst.-Nr.:
     10040610
EAN/GTIN:
     4044917443419
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm
  • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor
  • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s
  • Verstellgeschwindigkeit
  • Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp
  • Farbe des Tischgestelles: weiß
  • optionales Zubehör: Tischplatten-Steckdose, Beinverblendung mit Kabelschacht, Schublade abschließbar, Horizontaler Kabelkanal, ausziehbares Ablagefach, Tischtrennwand, Rollcontainer
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
60.0400 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1290 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, T-Fuß, TFuß, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 438,44*
€ 524,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 445,00*
€ 564,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,48*
€ 661,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,51*
€ 625,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19001214
ab € 79,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 273,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 23,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 23,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 23,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.