Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Sitz-/Stehtisch Move 4 neu elektr. höhenverstellbar BxT-H 160x80-129cm ahorn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK10040650
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
10040650
EAN/GTIN:
4044917443631
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante
Tischplattenstärke 19 mm
massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
elektrisch höhenverstellbar von 640 - 1290 mm
Einklemmschutz durch Gyro-Sensor
Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s
Verstellgeschwindigkeit
Antrieb über 2 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp
Farbe des Tischgestelles: weiß
optionales Zubehör: Tischplatten-Steckdose, Beinverblendung mit Kabelschacht, Schublade abschließbar, Horizontaler Kabelkanal, ausziehbares Ablagefach, Tischtrennwand, Rollcontainer
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
60.0400 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1290 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
schreibtisch 1600x800 mm ahorn
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
,
Arbeitstisch
,
Arbeitstische
,
EDV
,
EDV-Tische
,
EDVTische
,
elektrisch
,
Fuß
,
höhenverstellbar
,
Multifunktionstische
,
PC
,
PC-Arbeitstische
,
PCArbeitstische
,
Schreibtische
,
Sitzarbeitsplatz
,
Sitztisch
,
Steharbeitsplatz
,
Stehtisch
,
T-Fuß
,
TFuß
,
Tisch
,
Tische
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 436,66*
€ 524,85*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 446,60*
€ 564,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 473,06*
€ 562,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,96*
Zubehör
Beinverblendung mit Kabelschacht silber VE=2 Stück
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19001214
ab € 79,01*
Zubehör
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,00*
Zubehör
Rollcontainer 3 Schubladen BxTxH 43x80x54cm mit Zentralschloss lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,31*
Zubehör
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,74*
Zubehör
Rollcontainer, 3 Schubladen mit Selbsteinzug, BxTxH 430x800x540 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,81*
Zubehör
Standcontainer M-ove H720-760xB430xT800mm Ahorndekor m.4 Schubl.KERKMANN
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 273,48*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove li.mont.schwarz n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,12*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove li.mont.silber n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 23,14*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove li.mont.weiß n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,03*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove mittig mont.schwarz n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,05*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove mittig mont.silber n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 23,04*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove mittig mont.weiß n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,97*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove re.mont.schwarz n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,07*
Zubehör
Tischplatten-Kabeldurchlass M-ove re.mont.silber n.nachrüstbar
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 23,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen