Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x193cm Holzböden Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x193cm Holzböden Buchedekor
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld BxTxH 100x25x193cm Holzböden Buchedekor
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1310
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4044917005105
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus E1-Holzgütespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 5 Fachböden mit Anschlaggkante
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/buche
Farbname:
schwarz/buche
Höhe:
1930 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bibliothek Rahmenregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, aktenregal 1m breit, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1118
ab € 96,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1311
ab € 253,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1390
ab € 57,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1394
ab € 31,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1180
ab € 46,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1182
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.