Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxTxH 160x80x72-120cm silber/grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2328
Herst.-Nr.:
     2328
EAN/GTIN:
     4044917438767
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfester ABS-Kante
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
  • Memory-Funktion, 4 Höhen speicherbar
  • max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 2 Motore
  • Tischgestellfarbe: silber
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
41.3400 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Importdatum:
2021-06-30
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 392,64*
€ 493,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,27*
€ 544,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,55*
€ 544,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,39*
€ 546,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 467,60*
€ 583,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,55*
€ 681,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 275,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.