| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK2711 Herst.-Nr.: 2711 EAN/GTIN: 4044917439559 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 25 mm
- massives T-Fuß Gestell anthrazit auf Stellfüßen
- - elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270
- Sanft Anlauf/Stopp
- Kollisionsschutz durch Sensor-Technik
- Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
- Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
- Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 1600 mm | Einzelfußhöhenverstellung: | ja | Farbe: | lichtgrau | Farbe der Tischplatte: | eiche | Farbe des Fußes: | anthrazit | höhenverstellbar: | ja | Importdatum: | 25.08.2021 | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 25 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eiche, 2, Arbeitstisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, Kompat, Kompat-Stehtisch-Sitztisch, KompatStehtischSitztisch, Konmpakttisch, Move, Move2, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitztisch, Stehtisch, Stehtisch-Sitztisch, Tisch |
| | |
| |