Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc. 800mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc. 800mm silber
Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc. 800mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3001
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     4044917439238
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen usw.
  • horizontal
  • für Sitz-/Stehtische
  • Stahl, pulverbeschichtet in Weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.3 kg
Farbe:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
800 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,08*
€ 42,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,27*
€ 51,92*
1
€ 5,50*
ab € 39,51*
€ 53,88*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 58,21*
€ 78,24*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 67,21*
€ 86,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.