Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau
Sitz-/Stehtisch Move 3 elegant elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3238
Herst.-Nr.:
     3238
EAN/GTIN:
     4044917439696
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives T-Fuß Gestell, anthrazit, auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
  • Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
  • Max. Belastung 70 kg, 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
43.9500 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 495,57*
€ 594,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 496,38*
€ 625,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,76*
€ 744,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,23*
€ 692,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,38*
€ 590,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 275,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3752
ab € 130,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.