Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar grafit
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar grafit
Freiformtisch Fresh BxT 195x80/100cm höhenverstellbar grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3628
Herst.-Nr.:
     3628
EAN/GTIN:
     4044917429659
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Freiformtisch mit Bügel-Gestell und größerer, speziell für Arbeiten am Monitor geformter Tischplatte (195 cm x 80/100 cm x 68 - 82 cm).
  • Schreibtisch entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen
  • für ergonomische Arbeitsplätze
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet.
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung
  • höhenverstellbar 680-820 mm
  • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil
  • aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
46 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, bürotisch kerkmann, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,23*
€ 594,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,55*
€ 531,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3629
ab € 197,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3624
ab € 281,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3625
ab € 311,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3626
ab € 331,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3621
ab € 393,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 284,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.