Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar grafit
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar grafit
Anbautisch Fresh BxT 100x60cm höhenverstellbar grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3629
Herst.-Nr.:
     3629
EAN/GTIN:
     4044917429666
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Schreibtisch entsprechend den neuesten EU-Richtlinien und DIN-Normen
  • für ergonomische Arbeitsplätze
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet.
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • unterhalb mit horizontalem Kabelkanal zur einfachen Verkabelung
  • höhenverstellbar 680-820 mm
  • stabiles Bügel-Gestell aus Rechteckrohr 60 x 30 mm mit Unterteil
  • aus Rechteckrohr 50 x 25 mm in weiß pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
17.8 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, Arbeitstisch, Arbeitstische, Bürotisch, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische, verkettungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3628
ab € 398,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3624
ab € 283,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3625
ab € 312,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3626
ab € 332,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3621
ab € 395,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 285,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.