Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch StageOne Form 4 BxT 100x60cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautisch StageOne Form 4 BxT 100x60cm grafit
Anbautisch StageOne Form 4 BxT 100x60cm grafit
Anbautisch StageOne Form 4 BxT 100x60cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK44051
Herst.-Nr.:
     4405.1
EAN/GTIN:
     4044917427570
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Wangen-Gestell aus Holz in Weiß mit Zierstreifen in Alusilber
  • Tischplatten pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
  • Zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfiguration z.
  • B.
  • für Besprechungen).
  • Der Anbautisch ist links oder rechts anbaubar.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
19.1 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, bürotisch 1000x800mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch graphit, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische, verkettungstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 185,71*
€ 227,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 234,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 241,81*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 235,18*
€ 302,82*
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 303,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
114403.1
ab € 284,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 286,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.