Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelschiene für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x40cm für Leitz/Elba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelschiene für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x40cm für Leitz/Elba
Pendelschiene für Büro-Regal Progress 500 BxT 75x40cm für Leitz/Elba
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5425
Herst.-Nr.:
     5425
EAN/GTIN:
     4044917161603
Suchbegriffe:
Pendelhefter-Schiene
Pendelhefterschiene
pendelhefterschiene
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Pendelschiene, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 31,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 33,01*
€ 5,00*
ab € 28,73*
€ 39,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,61*
€ 42,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,25*
€ 58,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.