| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6076 Herst.-Nr.: 6076 EAN/GTIN: 4044917433403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lugano Glas
- Edel anmutende Wandgarderobe mit hochwertiger Glasapplikation, Korpus aus Holz
- Sämtliche Metallteile aus Edelstahl
- Inklusive 4 Kleiderbügel und 4 frei verschiebbare Kleiderhaken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 4 | Anzahl Etagen: | 3 | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 23.0000 kg | Farbe: | transparent/silber | Höhe: | 1500 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Glas | Packungsinhalt: | Garderobe, 4 Kleiderbügel, 4 Kleiderhaken | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |