Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Vegas B 360x1745cm alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Vegas B 360x1745cm alusilber/schwarz
Garderobenständer Vegas B 360x1745cm alusilber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6107
Herst.-Nr.:
     6107
EAN/GTIN:
     4044917424289
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Vegas B
  • Drehbare Garderobe mit 6 Haken
  • Standsicher durch schweren Standfuß mit verdeckter Marmorplatte
  • Schirmhalter mit 4 praktischen Haken für Taschenschirme und mit integrierter Tropfmulde
  • Farbe: alusilber mit Applikationen in schwarz
  • Maße: Durchmesser 360 x H 1745 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
10
Besonderheiten:
mit Schirmständer
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Durchmesser:
360 mm
Farbe:
alusilber
Höhe:
1745 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, Garderobe, Garderobenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 166,71*
€ 4,95*
ab € 137,31*
€ 171,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 148,65*
€ 184,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.