Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern
Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern
Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern
Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern
Prospektständer Focus BxH 75x100cm mit 18 kleinen und 9 großen Fächern
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6201
Herst.-Nr.:
     6201
EAN/GTIN:
     4044917416307
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
  • Mit kleinen Löchern versehene Metallplatte in die verchromte kleine oder große Prospektfächer gesteckt werden
  • Fülltiefe = 33 mm
  • Maße: B 750 x H 1000 mm
  • Farbe: alusilber
  • Zusammen mit der Rückenplatte werden 18 kleine Fächer und 9 große Fächer geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
7.1 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1000 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a4 kerkmann, prospektfach infoständer, prospektfach infoständer din a 4, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 129,51*
€ 157,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 155,66*
€ 189,66*
€ 5,50*
ab € 155,58*
€ 195,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 213,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 213,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 155,66* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.