Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Public 8/16 Höhe 176cm alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe Public 8/16 Höhe 176cm alusilber/schwarz
Garderobe Public 8/16 Höhe 176cm alusilber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6278
Herst.-Nr.:
     6278
EAN/GTIN:
     4044917205109
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
  • Mit drehbarer Krone und betongefülltem Fuß
  • mit 8 Hut- und 16 Mantelhaken
  • Farbe: Alusilber/schwarz
  • Maße: DurchmesserxH 38x175cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
24
Bruttogewicht:
10.8 kg
Durchmesser:
545 mm
Farbe:
alusilber/schwarz
Höhe:
1760 mm
Marke:
Kerkmann
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenständer public, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Leiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 224,58*
€ 5,50*
ab € 178,13*
€ 225,16*
Lager 467
102 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 185,20*
€ 228,58*
€ 4,95*
ab € 199,38*
€ 245,77*
Frei Haus
ab € 242,76*
€ 296,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.