Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer primus A4 4 Fächer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer primus A4 4 Fächer Edelstahl
Prospektständer primus A4 4 Fächer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6333
Herst.-Nr.:
     6333
EAN/GTIN:
     4044917417045
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Primus geradlinig und komplett aus Edelstahl
  • Edelstahl wird durch seine enorme Festigkeit hohen statischen Anforderungen gerecht und trägt auch in ferner Zukunft zu einer stilvollen Prospektpräsentation bei
  • Die 4 Prospektfächer sind für DIN A4-Formate ausgelegt und haben eine Fülltiefe von 40 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
12 kg
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
für Format:
A4
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer 4 fächer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 251,92*
€ 315,77*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 251,66*
€ 315,77*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,59*
€ 360,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,77*
€ 375,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.