| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6499 Herst.-Nr.: 6499 EAN/GTIN: 4044917412170 |
| |
|
| | |
| - Infoträger Daily für den häufigen Wechsel von Motiven
- Einfach Informationsblatt herausziehen und ein neues hineinschieben
- Schneller gehts nicht
- Der Träger selbst besteht aus dauerhaftem Stahl in Alusilber und einer transparenten Scheibe aus Kunststoff
- An der Scheibe befindet sich oben eine Auskerbung für die griffgünstige Entnahme von Informationsblättern.
Weitere Informationen: | | Breite: | 350 mm | Bruttogewicht: | 1.3 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | Höhe: | 470 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, klapprahmen a3, klapprahmen, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,69* | € 44,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,26* | € 48,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 36,28* | € 49,62* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,43* | € 55,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,03* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|