Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Prospektständer Varia A4 5 Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Prospektständer Varia A4 5 Fächer alusilber
Tisch-Prospektständer Varia A4 5 Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6506
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4044917404304
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4 DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
  • Sehr standsicher und dauerhaft da aus Metall
  • Farbe: alusilber
  • Fülltiefe der Fächer: 28 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
4 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
390 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4hoch 5fächer, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,82*
€ 65,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 69,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,05*
€ 69,47*
€ 5,50*
ab € 50,95*
€ 70,16*
€ 5,00*
ab € 61,91*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6512
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.