Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer A4 7 Fächer alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer A4 7 Fächer alusilber
Prospektständer A4 7 Fächer alusilber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6509
Herst.-Nr.:
     6509
EAN/GTIN:
     4044917404403
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Prospektständer mit zwei entscheidenden Vorteilen: Durch die Bogenform werden die Prospekte sofort wahrgenommen und durch die günstige Platzierung in Griffhöhe wird schnell zugegriffen
  • Für 7 Prospekte DIN A4 oder 14 Prospekte DIN-lang (Faltprospekte) oder kombiniert
  • Die großzügige Freifläche kann für Werbebeschriftungen genutzt werden
  • Fülltiefe der Fächer: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Besonderheiten:
pulverbeschichtet
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
10.7 kg
Farbe:
alusilber
Farbname:
alusilber
für Format:
A4
Höhe:
1320 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Trennsteg, prospekthalter din a4 kerkmann, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 183,60*
€ 222,96*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 191,10*
€ 225,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 227,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,38*
€ 229,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 203,37*
€ 248,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.